DEHN - Adapter mit Zahnkupplung und Spindel/Querstift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766396
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364307056
Sonepar Artikelnummer
120510918
Hersteller Artikelnummer
766396
Hersteller Typ
AD SQ ZK 165
Hersteller Artikel Nr.:
766396
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
182 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.123 kg


