DEHN - Adapter starr für Gehäuse Digitalkamera mit Gewindebolzen und Zahnkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766389
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364411838
Sonepar Artikelnummer
120995802
Hersteller Artikelnummer
766389
Hersteller Typ
ADS ZK 185
Hersteller Artikel Nr.:
766389
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
185 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.079 kg


