DEHN - Adapter v. Zahnkupplung a. Steckkupplung D 30mm L 360mm AD ZK STK 30 360

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766359
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364134379
Sonepar Artikelnummer
120301412
Hersteller Artikelnummer
766359
Hersteller Typ
AD ZK STK 30 360
Hersteller Artikel Nr.:
766359
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
360 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.200 kg


