DEHN - Adapter z. Winkelabst. NIRO f. Rohre D 50mm m. 2 Bolzen Al D 16mm f. DEHNiso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106326
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364096936
Sonepar Artikelnummer
120112415
Hersteller Artikelnummer
106326
Hersteller Typ
AD WAS 50 BB16 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
106326
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.337 kg


