DEHN - Adapterset zur Reduzierung von D 50mm auf D 40mm bei Drei- und Vierbeinstative

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107399
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364478411
Sonepar Artikelnummer
121056107
Hersteller Artikelnummer
107399
Hersteller Typ
RED D40 V2A DBS VBS
Hersteller Artikel Nr.:
107399
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.644 kg


