Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Aderendhülse 50mm² L22mm Cu/galSn

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 444050

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364291218

Sonepar Artikelnummer

120510610

Hersteller Artikelnummer

444050

Hersteller Typ

AEH 50 L22 CUGALSN

Hersteller Artikel Nr.:

444050

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

Aderendhülse zur sicheren Fixierung des Aluminiumseils mit einem Querschnitt von 50 mm² (Art.-Nr. 840 050).