DEHN - Aluminiumgehäuse Aufputz IP65 für Ex(i) mit Hutschiene B 160 H 100 T 85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906058
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364091658
Sonepar Artikelnummer
120112433
Hersteller Artikelnummer
906058
Hersteller Typ
ALGA 5 X
Hersteller Artikel Nr.:
906058
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
100 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.899 kg


