DEHN - Aluminiumgehäuse Aufputz IP65 mit Hutschiene B 100 H200 T 81mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906055
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364071513
Sonepar Artikelnummer
120024889
Hersteller Artikelnummer
906055
Hersteller Typ
ALGA 5
Hersteller Artikel Nr.:
906055
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
200 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
81 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


