DEHN - Anformbarer Dachleitungshalter DEHNgrip H 20mm NIRO m. Strebe-Klebepad f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 297140
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - klebbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364492530
Sonepar Artikelnummer
121117286
Hersteller Artikelnummer
297140
Hersteller Typ
DLH DG 8 H20 KP V2A AL
Hersteller Artikel Nr.:
297140
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
klebbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
102.2 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


