DEHN - Anformbarer Dachleitungshalter DEHNsnap H 16mm grau m. Strebe-Klebepad f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 297130
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Metalldach
Montageart - klebbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364492523
Sonepar Artikelnummer
121117285
Hersteller Artikelnummer
297130
Hersteller Typ
DLH DS 8 H16 KP K AL
Hersteller Artikel Nr.:
297130
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
klebbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
102.5 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


