DEHN - Ankerkorb f. Ortbeton m. 4xM24 f. Tele- Blitzschutzmaste H 13,35/16,35/19,35m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103040
Ausführung - Ankerkorb
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 472 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129894
Sonepar Artikelnummer
121117255
Hersteller Artikelnummer
103040
Hersteller Typ
AKO TBM FP400
Hersteller Artikel Nr.:
103040
Ausführung:
Ankerkorb
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
472 mm
Gewicht:
22.9 kg
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
22.900 kg


