DEHN - Ankerkorb f. Ortbeton m. 8xM24 f. Tele- Blitzschutzmaste H 22,35/24,85m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103041
Ausführung - Ankerkorb
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 662 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129900
Sonepar Artikelnummer
121117256
Hersteller Artikelnummer
103041
Hersteller Typ
AKO TBM FP565
Hersteller Artikel Nr.:
103041
Ausführung:
Ankerkorb
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
662 mm
Gewicht:
38 kg
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
38.000 kg


