DEHN - Ankerschiene NIRO L 1000mm für Schirmanschlussklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308421
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)
Isolator - Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung - Nein
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364070561
Sonepar Artikelnummer
120024680
Hersteller Artikelnummer
308421
Hersteller Typ
AS SAK 1000 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
308421
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
72224090
Gewicht:
0.974 kg


