DEHN - Ankerschiene NIRO L 3000mm fürSchirmanschlussklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308422
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)
Isolator - Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364561267
Sonepar Artikelnummer
121396652
Hersteller Artikelnummer
308422
Hersteller Typ
AS SAK 3000 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
308422
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Isolator:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Höhe:
15 mm
Breite:
29 mm
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
72224090
Gewicht:
2.922 kg


