Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Anschlusselement M12 m. Mutter u. Schrumpfschlauch f. HVI light

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 819299

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusselement

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364118911

Sonepar Artikelnummer

120164478

Hersteller Artikelnummer

819299

Hersteller Typ

AE BO10 KF HVI LI V2A

Hersteller Artikel Nr.:

819299

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusselement

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.135 kg

Anschlusselement zum Anschließen der HVI light Leitung an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage. Inkl. ein Schrumpfschlauch.