DEHN - Anschlussfahne Fl 30x3,5 mm NIRO (V4A) L 3000 mm mit 5 Bohrungen 6,5x12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860430
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussfahne
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364227781
Sonepar Artikelnummer
120511082
Hersteller Artikelnummer
860430
Hersteller Typ
AF 30X3.5 V4A B6.5X12 3000
Hersteller Artikel Nr.:
860430
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussfahne
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72202021
Gewicht:
2.000 kg


