DEHN - Anschlussfahne gewinkelt Fl 30x3,5mm NIRO (V4A) L 1500mm m. Bohrung 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860315
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussfahne
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364150058
Sonepar Artikelnummer
120318561
Hersteller Artikelnummer
860315
Hersteller Typ
AF 30X3.5 V4A ZW 1500
Hersteller Artikel Nr.:
860315
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussfahne
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.250 kg


