DEHN - Anschlussfahne gewinkelt Fl 30x3,5mm NIRO (V4A) L 3000mm m. Bohrungen 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860330
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussfahne
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364150065
Sonepar Artikelnummer
120318562
Hersteller Artikelnummer
860330
Hersteller Typ
AF 30X3.5 V4A ZW 3000
Hersteller Artikel Nr.:
860330
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussfahne
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72202021
Gewicht:
2.500 kg


