DEHN - Anschlussfahne Rd 10mm NIRO (V4A) L 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860110
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussfahne
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364150256
Sonepar Artikelnummer
120318560
Hersteller Artikelnummer
860110
Hersteller Typ
AF 10 V4A 1000
Hersteller Artikel Nr.:
860110
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussfahne
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72222031
Gewicht:
0.624 kg


