DEHN - Anschlussfahne Rd 10mm NIRO (V4A) L 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860129
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussfahne
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364486782
Sonepar Artikelnummer
121117623
Hersteller Artikelnummer
860129
Hersteller Typ
AF 10 V4A 2000
Hersteller Artikel Nr.:
860129
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussfahne
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72222031
Gewicht:
1.244 kg


