DEHN - Anschlussgarnitur 16mm² L 1000mm mit Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416950
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsseil
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364508620
Sonepar Artikelnummer
121117291
Hersteller Artikelnummer
416950
Hersteller Typ
UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Hersteller Artikel Nr.:
416950
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsseil
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.650 kg


