DEHN - Anschlussgarnitur 16mm² L 600mm mit Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416940
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsseil
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364360280
Sonepar Artikelnummer
121056179
Hersteller Artikelnummer
416940
Hersteller Typ
UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Hersteller Artikel Nr.:
416940
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsseil
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.513 kg


