DEHN - Anschlussklemme 16mm² für Ankerschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308411
Werkstoff - Messing
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364070578
Sonepar Artikelnummer
120078060
Hersteller Artikelnummer
308411
Hersteller Typ
AK 16 AS SAK MS
Hersteller Artikel Nr.:
308411
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.056 kg
Anschlussklemme 16mm² zum Anschluss von Potentialausgleichsleitungen an Ankerschiene AS SAK 1000 V2A.


