DEHN - Anschlussklemme 35mm² grün/gelb für Sammelschiene 18x3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919015
Sammelschienendicke - 3 mm
Sammelschienenbreite - 18 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364071568
Sonepar Artikelnummer
120024687
Hersteller Artikelnummer
919015
Hersteller Typ
AK 35 SN 18X3 GG
Hersteller Artikel Nr.:
919015
Sammelschienendicke:
3 mm
Sammelschienenbreite:
18 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Breite der Klemme:
12 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


