DEHN - Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10 f. Rd 7-10/Fl30-40mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478141
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364101425
Sonepar Artikelnummer
120125788
Hersteller Artikelnummer
478141
Hersteller Typ
AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
478141
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.338 kg


