DEHN - Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M10 f. Rd 8-10/Fl 30mm NIRO (V4A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478129
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 30 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364118508
Sonepar Artikelnummer
120164293
Hersteller Artikelnummer
478129
Hersteller Typ
AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
478129
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.140 kg


