DEHN - Anschlussklemme f. Erdungsfestpunkt M12 f. Rd 7-10/Fl30-40mm NIRO (V4A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478149
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 30 .. 40 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364154964
Sonepar Artikelnummer
120510621
Hersteller Artikelnummer
478149
Hersteller Typ
AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
478149
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
30 .. 40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.391 kg


