DEHN - Anschlußklemme f. Ring-PA NIRO f. Rd 8-10/Fl 30mm Anschl. 2,5-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563169
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Anschlussquerschnitt - 2.5 .. 95 mm²
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364104839
Sonepar Artikelnummer
120133793
Hersteller Artikelnummer
563169
Hersteller Typ
AK RPA V2A
Hersteller Artikel Nr.:
563169
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Anschlussquerschnitt:
2.5 .. 95 mm²
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.076 kg


