DEHN - Anschlussklemme mit Klinge NIROf. Profile 20-36mm m. Doppelüberleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372310
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 20 .. 36 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364520363
Sonepar Artikelnummer
121396658
Hersteller Artikelnummer
372310
Hersteller Typ
AKK DUL 8.10 KBF 20 36 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372310
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
20 .. 36 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.305 kg


