DEHN - Anschlussklemme mit Klinge NIROf. Profile 20-36mm m. Doppelüberleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372319
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 20 .. 36 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364520370
Sonepar Artikelnummer
121396659
Hersteller Artikelnummer
372319
Hersteller Typ
AKK DUL 8.10 KBF 20 36 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
372319
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
20 .. 36 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.286 kg


