DEHN - Anschlussklemme mit Klinge Nirof. Profile 3-20mm m. Anschlusslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372339
Klemmbereich - 3 .. 20 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Befestigungsloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364518988
Sonepar Artikelnummer
121396663
Hersteller Artikelnummer
372339
Hersteller Typ
AKK AL B11.11 KBF 3 20 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
372339
Klemmbereich:
3 .. 20 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsloch:
11 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.263 kg


