DEHN - Anschlussklemme mit Klinge Nirof. Profile 3-20mm m. Doppelüberleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372309
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 3 .. 20 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364518971
Sonepar Artikelnummer
121396657
Hersteller Artikelnummer
372309
Hersteller Typ
AKK DUL 8.10 KBF 3 20 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
372309
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
3 .. 20 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.267 kg


