DEHN - Anschlussklemme mit Klinge NIROf. Profile 36-50mm m. Doppelüberleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372329
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 36 .. 52 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364520394
Sonepar Artikelnummer
121396661
Hersteller Artikelnummer
372329
Hersteller Typ
AKK DUL 8.10 KBF 36 52 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
372329
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
36 .. 52 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.308 kg


