DEHN - Anschlussklemme mit Klinge Nirof. Profile 36-52mm m. Anschlusslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372359
Klemmbereich - 36 .. 52 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Befestigungsloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364520103
Sonepar Artikelnummer
121396667
Hersteller Artikelnummer
372359
Hersteller Typ
AKK AL B11.11 KBF 36 52 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
372359
Klemmbereich:
36 .. 52 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsloch:
11 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.304 kg


