DEHN - Anschlussklemme mit Klinge St/tZnf. Profile 20-36mm m. Anschlusslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372340
Klemmbereich - 20 .. 36 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Befestigungsloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364520400
Sonepar Artikelnummer
121396664
Hersteller Artikelnummer
372340
Hersteller Typ
AKK AL B11.11 KBF 20 36 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372340
Klemmbereich:
20 .. 36 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsloch:
11 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.299 kg


