DEHN - Anschlussklemme mit Klinge St/tZnf. Profile 3-20mm m. Anschlusslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372330
Klemmbereich - 3 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Befestigungsloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364515758
Sonepar Artikelnummer
121396662
Hersteller Artikelnummer
372330
Hersteller Typ
AKK AL B11.11 KBF 3 20 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372330
Klemmbereich:
3 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsloch:
11 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.278 kg


