DEHN - Anschlussklemme mit Klinge St/tZnf. Profile 3-20mm m. Doppelüberleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372300
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 3 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364515765
Sonepar Artikelnummer
121396656
Hersteller Artikelnummer
372300
Hersteller Typ
AKK DUL 8.10 KBF 3 20 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372300
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
3 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.251 kg


