DEHN - Anschlussklemme mit Klinge St/tZnf. Profile 36-50mm m. Doppelüberleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372320
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 36 .. 52 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364520387
Sonepar Artikelnummer
121396660
Hersteller Artikelnummer
372320
Hersteller Typ
AKK DUL 8.10 KBF 36 52 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372320
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
36 .. 52 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.321 kg


