DEHN - Anschlussklemme mit Klinge St/tZnf. Profile 36-52mm m. Anschlusslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372350
Klemmbereich - 36 .. 52 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Befestigungsloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364520356
Sonepar Artikelnummer
121396666
Hersteller Artikelnummer
372350
Hersteller Typ
AKK AL B11.11 KBF 36 52 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372350
Klemmbereich:
36 .. 52 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsloch:
11 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.320 kg


