DEHN - Anschlussklemme NIRO f. Profile 3-18mm m. Befestigungsbolzen Al f. D 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106319
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm
Klemmbereich - 3 .. 18 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364124820
Sonepar Artikelnummer
120164222
Hersteller Artikelnummer
106319
Hersteller Typ
AK 3.18 BB16 V2A AL
Hersteller Artikel Nr.:
106319
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Klemmbereich:
3 .. 18 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.271 kg


