DEHN - Anschlussklemme NIRO Klemmbereich Fl 5-18mm f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372019
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 5 .. 18 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364104631
Sonepar Artikelnummer
120133780
Hersteller Artikelnummer
372019
Hersteller Typ
AK 6.10 DS KBF5 18 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
372019
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
5 .. 18 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.154 kg


