DEHN - Anschlussklemme NIRO (V4A) f. Tiefenerder D 20-25 mm m. Doppelüberleger f. Rd 8-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540121
Bauform - Anschlussklemme
Durchmesser Erderanschluss - 20 .. 25 mm
Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm
Klemmbereich Seil - 4 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364380660
Sonepar Artikelnummer
120744706
Hersteller Artikelnummer
540121
Hersteller Typ
AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
540121
Bauform:
Anschlussklemme
Durchmesser Erderanschluss:
20 .. 25 mm
Klemmbereich Rundleiter:
8 .. 10 mm
Klemmbereich Seil:
4 .. 50 mm²
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.144 kg


