DEHN - Anschlussklemme RG Klemmbereich Fl 0,4-12mm f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 371007
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 0.4 .. 12 mm
Werkstoff - Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024663
Sonepar Artikelnummer
120014828
Hersteller Artikelnummer
371007
Hersteller Typ
AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 RG
Hersteller Artikel Nr.:
371007
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
0.4 .. 12 mm
Werkstoff:
Rotguss (Bronze)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.231 kg


