DEHN - Anschlussklemme senkr. für Ex-Zone 2/22 für Profile 18-35mm mit KS-Verbinder NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372179
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 18 .. 35 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364463684
Sonepar Artikelnummer
121056162
Hersteller Artikelnummer
372179
Hersteller Typ
AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
372179
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
18 .. 35 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.333 kg


