DEHN - Anschlussklemme senkrecht NIRO f. Profile 18-35mm m. Klemmbock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372149
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 18 .. 35 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364119208
Sonepar Artikelnummer
120164272
Hersteller Artikelnummer
372149
Hersteller Typ
AK 6.10 KB S KBF18 35 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
372149
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
18 .. 35 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.327 kg


