DEHN - Anschlussklemme senkrecht NIRO f. Profile 3-18mm m. KS-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372129
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 3 .. 18 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364119185
Sonepar Artikelnummer
120164270
Hersteller Artikelnummer
372129
Hersteller Typ
AK 6.10 KSV S KBF3 18 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
372129
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
3 .. 18 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.283 kg


