DEHN - Anschlussklemme senkrecht St/tZn f. Profile 18-35mm m. Klemmbock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372140
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 18 .. 35 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4013364119086
Sonepar Artikelnummer
120164271
Hersteller Artikelnummer
372140
Hersteller Typ
AK 6.10 KB S KBF18 35 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372140
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
18 .. 35 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.336 kg


