DEHN - Anschlussklemme senkrecht St/tZn f. Profile 3-18mm m. KS-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372120
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 3 .. 18 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364119062
Sonepar Artikelnummer
120164269
Hersteller Artikelnummer
372120
Hersteller Typ
AK 7.10 KSV S KBF3 18 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372120
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
3 .. 18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.288 kg


