DEHN - Anschlussklemme St/galZn 4xM6 für Tiefenerder D20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621094
Bauform - Anschlussklemme
Durchmesser Erderanschluss - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364500082
Sonepar Artikelnummer
121117316
Hersteller Artikelnummer
621094
Hersteller Typ
AK TE 20 STGALZN
Hersteller Artikel Nr.:
621094
Bauform:
Anschlussklemme
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.177 kg


