DEHN - Anschlussklemme St/tZn Klemmbereich Fl 5-18mm f. Rd 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372018
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Klemmbereich - 5 .. 18 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364104624
Sonepar Artikelnummer
120133779
Hersteller Artikelnummer
372018
Hersteller Typ
AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
372018
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Klemmbereich:
5 .. 18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.158 kg


